Vermont American 20071 | Chạm tay 5/16-24unf Không tráng | 2nwl4 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

VERMONT AMERICAN 20071 Hand Tap 5/16-24unf Uncoated | AC2XLW 2NWL4

VERMONT AMERICAN 20071 Tay Tap 5/16-24unf Không tráng phủ

Trong kho
Khoản mục: AC2XLW phần: 20071Tham chiếu chéo: 2NWL4
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
€8.06 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcChạm tay
Kết thúcKhông tráng
Vật chấtThép với hàm lượng các bon cao
Số lượng sáo4
Chiều dài tổng thể2 23 / 32 "
Pitch24
Giới hạn đường kính quảng cáo chiêu hàngH4
Chân Địa.0.314 / 0.318 "
Kích thước máy5 / 16 "
Nhấn vào KiểuPhích cắm
Hướng luồngTay Phải
Độ dài chủ đề1.125 "
Loại sợiUNF

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)1.02
Chiều dài tàu (cm)15.24
Chiều rộng tàu (cm)4.06
Mã HS8207406000
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhSố lượng sáoChiều dài tổng thểPitchChân Địa.Kích thước máyĐộ dài chủ đềLoại sợiGiá cả
VERMONT AMERICAN 20058 Tay Tap #4-40unc Không tráng phủ | AC2XLL 2NWK4 2005831.875 "400.141 / 0.145 "#49 / 16 "UNC€6.16
VERMONT AMERICAN 20060 Tay Tap #6-32unc Không tráng phủ | AC2XLM 2NWK5 2006032"320.137 / 0.142 "#611 / 16 "UNC€6.06
VERMONT AMERICAN 20061 Tay Tap #8-32unc Không tráng phủ | AC2XLN 2NWK6 2006132.125 "320.164 / 0.166 "#83 / 4 "UNC€6.62
VERMONT AMERICAN 20062 Tay Tap #10-24unc Không tráng phủ | AC2XLP 2NWK7 2006242.375 "240.188 / 0.195 "#107 / 8 "UNC€6.72
VERMONT AMERICAN 20063 Tay Tap #10-32unf Không tráng phủ | AC2XLQ 2NWK8 2006342.375 "320.188 / 0.195 "#107 / 8 "UNF€6.92
VERMONT AMERICAN 20064 Tay Tap #12-24unc Không tráng phủ | AC2XLR 2NWK9 2006442.375 "240.216 / 0.220 "#1215 / 16 "UNC€6.68
VERMONT AMERICAN 20068 Tay Tap 1/4-20unc Không tráng phủ | AC2XLT 2NWL1 2006842.5 "200.250 / 0.257 "1 / 4 "1"UNC€6.83

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

VERMONT AMERICAN 20071 Tay Tap 5/16-24unf Không tráng phủ
€8.06 /đơn vị