Velvac 697112 | Báo động dự phòng 112db Đen Chiều cao 3-63/64 Inch | 21dh92 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

VELVAC 697112 Báo động dự phòng 112db Đen 3-63/64 inch Chiều cao | AF7HTG 21DH92

VELVAC 697112 Cảnh báo dự phòng 112db Đen Chiều cao 3-63/64 inch

Trong kho
Khoản mục: AF7HTG phần: 697112Tham chiếu chéo: 21DH92
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
€101.63 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBáo động dự phòng
MàuĐen
Vẽ hiện tại300mA
Chiều cao3 63 / 64 "
Vật liệu vỏThủy tinh / Nylon
Chiều dài5.156 "
Gắn kếtTrung tâm
Mức âm thanh112 dB
điện áp12 đến 24 VDC
Chiều rộng2 15 / 16 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.47
Chiều cao tàu (cm)10.41
Chiều dài tàu (cm)13.46
Chiều rộng tàu (cm)8.13
Mã HS8512300040

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều caoChiều dàiMức âm thanhChiều rộngGiá cả
VELVAC 697097 Back up Alarm 97db Đen Chiều cao 2-7 / 16 inch | AF7HTD 21DH89 6970972.437 "3.875 "97 dB1.5 "€45.33
VELVAC 697107 Báo động dự phòng 107db Đen Chiều cao 2-7 / 16 inch | AF7HTF 21DH91 6971072.437 "3.875 "107 dB1.5 "€64.43
VELVAC 697287 Báo động dự phòng 87db Đen Chiều cao 2-3 / 4 inch | AF7HTH 21DH93 6972872.75 "3.5 "87 dB1.25 "€53.48
VELVAC 697297 Báo động dự phòng 97db Đen Chiều cao 2-3 / 4 inch | AF7HTJ 21DH94 6972972.75 "3.5 "97 dB1.25 "€31.22
Báo động dự phòng VELVAC 699297, 97dB, Đen, Chiều dài 3-1 / 2 "| AF7HTL 21DH96 6992972.75 "3.5 "97 dB1.25 "€29.95

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

VELVAC 697112 Cảnh báo dự phòng 112db Đen Chiều cao 3-63/64 inch
€101.63 /đơn vị