<span Class='notranslate'>Velvac </span> 37430-v50 | Butt Splice Connector 12-10 Awg Yel Pk50 | 21dg55 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Đầu nối mối nối mông VELVAC 37430-V50 12-10 Awg Yel Pk50 | AF7HMY 21DG55

VELVAC 37430-V50 Butt Splice Connector 12-10 Awg Yel Pk50

Trong kho
Khoản mục: AF7HMY phần: 37430-V50Tham chiếu chéo: 21DG55
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
€89.32 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐầu nối mối nối
Thùng Bên trong Dia.0.142 "
Mã màuMàu vàng
Vật liệu kết nốiCopper
Kiểu kết nốiUốn
Loại kết nốiMối nối mông
Màu cách nhiệtMàu vàng
Loại cách nhiệtThu nhiệt
Tối đa Nhiệt độ.90 độ F
Tối đa Vôn600V
Chiều dài tổng thể1.75 "
Đường mayChồng chéo
Phạm vi dây12 AWG đến 10 AWG

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.16
Chiều cao tàu (cm)5.08
Chiều dài tàu (cm)15.24
Chiều rộng tàu (cm)10.16
Mã HS8536904000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhThùng Bên trong Dia.Mã màuChiều dài tổng thểPhạm vi dâyGiá cả
Đầu nối mối nối mông VELVAC 37330-P50 16-14 Awg Blue Pk50 | AF7HMX 21DG54 37330-P500.097 "Màu xanh da trời1.5 "16 AWG đến 14 AWG€61.60
Đầu nối mối nối mông VELVAC 37330 16-14awg Blue Pk10 | AF7HMZ 21DG57 373300.097 "Màu xanh da trời1.5 "16 AWG đến 14 AWG€13.55
Đầu nối mối nối mông VELVAC 37430 12-10 Awg Yel Pk10 | AF7HNA 21DG58 374300.142 "Màu vàng1.75 "12 AWG đến 10 AWG€19.31

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

VELVAC 37430-V50 Butt Splice Connector 12-10 Awg Yel Pk50
€89.32 /đơn vị