Velvac 37424 | Thuổng Co Nhiệt Vàng 12 - 10 Awg Pk10 | 21dg63 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

VELVAC 37424 Spade co nhiệt màu vàng 12 - 10 Awg Pk10 | AF7HNF 21DG63

VELVAC 37424 Thuổng co nhiệt Vàng 12 - 10 Awg Pk10

Trong kho
Khoản mục: AF7HNF phần: 37424Tham chiếu chéo: 21DG63

Cách nhận hàng có thể 7, Thứ Ba
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
€20.40 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNhà ga ngã ba
Mã màuMàu vàng
Vật liệu kết nốiCopper
Kiểu kết nốiUốn
Màu cách nhiệtMàu vàng
Loại cách nhiệtThu nhiệt
Tối đa Nhiệt độ.90 độ F
Tối đa Vôn600V
Chiều dài tổng thể1.3 "
Đường mayHàn
Kích thước đinh tán#10
Kiểu cuốiTiêu chuẩn
Phạm vi dây12 đến 10 AWG

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)15.24
Chiều rộng tàu (cm)10.16
Mã HS8536904000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMã màuChiều dài tổng thểKích thước đinh tánPhạm vi dâyGiá cả
Thuổng co nhiệt VELVAC 37122 Đỏ 22 - 18 Awg Pk10 | AF7HNB 21DG59 37122đỏ1.3 "#622 đến 18 AWG€17.26
Thuổng co nhiệt VELVAC 37124 Đỏ 22 - 18 Awg Pk10 | AF7HNC 21DG60 37124đỏ1.25 "#1022 đến 18 AWG€17.71
VELVAC 37322 Thanh tản nhiệt màu xanh 16 - 14 Awg Pk10 | AF7HND 21DG61 37322Màu xanh da trời1.3 "#616 đến 14 AWG€17.93
VELVAC 37324 Spade co nhiệt màu xanh 16 - 14 Awg Pk10 | AF7HNE 21DG62 37324Màu xanh da trời1.25 "#1016 đến 14 AWG€17.98
VELVAC 37425 Spade co nhiệt màu vàng 12 - 10 Awg Pk10 | AF7HNG 21DG64 37425Màu vàng1.35 "1 / 4 "12 đến 10 AWG€21.71

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

VELVAC 37424 Thuổng co nhiệt Vàng 12 - 10 Awg Pk10
€20.40 /đơn vị