<span Class='notranslate'>Velvac </span> 37387 | Female Disconnect Blue 16 - 14 Awg Pk10 | 21dg81 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

VELVAC 37387 Nữ Ngắt kết nối Màu xanh lam 16 - 14 Awg Pk10 | AF7HPA 21DG81

VELVAC 37387 Nữ Ngắt kết nối Màu xanh lam 16 - 14 Awg Pk10

Trong kho
Khoản mục: AF7HPA phần: 37387Tham chiếu chéo: 21DG81
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
€18.64 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNgắt kết nối nữ
Thùng Bên trong Dia.0.097 "
Mã màuMàu xanh da trời
Vật liệu kết nốiCopper
Kiểu kết nốiUốn
Vật liệu cách nhiệtFull
Màu cách nhiệtMàu xanh da trời
Loại cách nhiệtNylon / Polyolefin co nhiệt
Tối đa Nhiệt độ.90 độ F
Tối đa Vôn600V
Chiều dài tổng thể1.55 "
Đường mayHàn
Kích thước tab0.032 "x 0.250"
Phạm vi dây16 đến 14 AWG

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)15.24
Chiều rộng tàu (cm)10.16
Mã HS8536904000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhThùng Bên trong Dia.Mã màuMụcChiều dài tổng thểPhạm vi dâyGiá cả
VELVAC 37187 Nữ Ngắt kết nối Đỏ 22 - 18 Awg Pk 10 | AF7HNY 21DG79 371870.062 "đỏNgắt kết nối nữ1.5 "22 đến 18 AWG€17.65
VELVAC 37197 Nam Disconnect Red 22 - 18 Awg Pk 10 | AF7HNZ 21DG80 371970.062 "đỏNgắt kết nối nam1.4 "22 đến 18 AWG€18.17
VELVAC 37397 Nam Ngắt kết nối Blue 16 - 14 Awg Pk 10 | AF7HPB 21DG82 373970.097 "Màu xanh da trờiNgắt kết nối nam1.45 "16 đến 14 AWG€18.97
VELVAC 37487 Nữ Ngắt kết nối Màu vàng 12-10 Awg Pk10 | AF7HPC 21DG83 374870.142 "Màu vàngNgắt kết nối nữ1.5 "12 đến 10 AWG€20.42
VELVAC 37497 Nam Ngắt kết nối Vàng 12 - 10 Awg Pk10 | AF7HPD ​​21DG84 374970.142 "Màu vàngNgắt kết nối nam1.42 "12 đến 10 AWG€22.42

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

VELVAC 37387 Nữ Ngắt kết nối Màu xanh lam 16 - 14 Awg Pk10
€18.64 /đơn vị