Velvac 35430 | Đầu Nối Mối Nối Đối Đầu 16-14 Awg Yel Pk10 | 21dg51 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Đầu nối mối nối mông VELVAC 35430 16-14 Awg Yel Pk10 | AF7HMV 21DG51

VELVAC 35430 Đầu nối mối nối mông 16-14 Awg Yel Pk10

Trong kho
Khoản mục: AF7HMV phần: 35430Tham chiếu chéo: 21DG51
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
€43.73 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐầu nối mối nối
Thùng Bên trong Dia.0.094 "thành 0.137"
Mã màuMàu vàng
Vật liệu kết nốiCopper
Kiểu kết nốiUốn
Loại kết nốiMối nối mông
Màu cách nhiệtMàu vàng
Loại cách nhiệtPolyolefin
Tối đa Nhiệt độ.90 độ F
Tối đa Vôn600V
Chiều dài tổng thể1.675 "
Đường mayHàn
Phạm vi dây16 AWG đến 14 AWG và 12 AWG đến 10 AWG

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.04
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)15.24
Chiều rộng tàu (cm)10.16
Mã HS8536904000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhThùng Bên trong Dia.Mã màuChiều dài tổng thểPhạm vi dâyGiá cả
Đầu nối mối nối mông VELVAC 35330 Blue Pk 10 | AF7HMU21DG50 353300.064 "thành 0.092"Màu xanh da trời1.475 "22 AWG đến 18 AWG và 16 AWG đến 14 AWG€38.76
Đầu nối mối nối mông VELVAC 35530 Màu hồng Pk 10 | AF7HMW 21DG52 355300.145 "thành 0.177"Hồng1.825 "12 AWG đến 10 AWG và 8 AWG€65.94

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

VELVAC 35430 Đầu nối mối nối mông 16-14 Awg Yel Pk10
€43.73 /đơn vị