Velvac 33130-p50 | Đầu nối mối nối đối đầu 16-14 Awg Red Pk100 | 21dg39 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Đầu nối mối nối mông VELVAC 33130-P50 16-14 Awg Red Pk100 | AF7HMG 21DG39

VELVAC 33130-P50 Đầu nối mối nối mông 16-14 Awg Red Pk100

Trong kho
Khoản mục: AF7HMG phần: 33130-P50Tham chiếu chéo: 21DG39
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
€175.38 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐầu nối mối nối
Thùng Bên trong Dia.0.062 "
Mã màuđỏ
Vật liệu kết nốiCopper
Kiểu kết nốiUốn
Loại kết nốiMối nối mông
Màu cách nhiệtđỏ
Loại cách nhiệtNylon
Tối đa Nhiệt độ.90 độ F
Tối đa Vôn600V
Chiều dài tổng thể1.04 "
Đường maymông
Phạm vi dây14 AWG đến 16 AWG

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.14
Chiều cao tàu (cm)3.3
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)8.13
Mã HS8536904000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhThùng Bên trong Dia.Mã màuChiều dài tổng thểĐường mayPhạm vi dâyGiá cả
Đầu nối mối nối mông VELVAC 33330-P50 16-14 Awg Pk 100 | AF7HMH 21DG40 33330-P500.097 "Màu xanh da trời1.057 "Chồng chéo16 AWG đến 14 AWG€184.49
Đầu nối mối nối mông VELVAC 33430-P50 12-10 Awg Yel Pk100 | AF7HMJ 21DG41 33430-P500.142 "Màu vàng1.235 "Seamless12 AWG đến 10 AWG€194.71
Đầu nối mối nối mông VELVAC 33130 22-18 Awg Red Pk 5 | AF7HMK 21DG42 331300.062 "đỏ1.04 "Hàn22 AWG đến 18 AWG€9.37
Đầu nối mối nối mông VELVAC 33330 16-14 Awg Blue Pk5 | AF7HML 21DG43 333300.097 "Màu xanh da trời1.07 "Hàn16 AWG đến 14 AWG€10.54
Đầu nối mối nối mông VELVAC 33430 12-10 Awg Yel Pk 5 | AF7HMM 21DG44 334300.142 "Màu vàng1.235 "Chồng chéo12 AWG đến 10 AWG€8.99

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

VELVAC 33130-P50 Đầu nối mối nối mông 16-14 Awg Red Pk100
€175.38 /đơn vị