Velvac 30497 | Nam Ngắt Kết Nối Vàng 12 - 10 Awg Pk10 | 21h19 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

VELVAC 30497 Male Disconnect Màu vàng 12 - 10 Awg Pk10 | AF7HQP 21DH19

VELVAC 30497 Đực Ngắt Vàng 12 - 10 Awg Pk10

Trong kho
Khoản mục: AF7HQP phần: 30497Tham chiếu chéo: 21DH19

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€20.20 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNgắt kết nối nam
Thùng Bên trong Dia.0.142 "
Mã màuMàu vàng
Vật liệu kết nốiCopper
Kiểu kết nốiUốn
Vật liệu cách nhiệtFull
Màu cách nhiệtMàu vàng
Loại cách nhiệtNylon / Polyolefin co nhiệt
Tối đa Nhiệt độ.90 độ F
Tối đa Vôn600V
Chiều dài tổng thể1.75 "
Đường mayHàn
Kích thước tab0.032 "x 0.250"
Phạm vi dây12 đến 10 AWG

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)15.24
Chiều rộng tàu (cm)10.16
Mã HS8536904000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhThùng Bên trong Dia.Mã màuMụcChiều dài tổng thểPhạm vi dâyGiá cả
VELVAC 30187 Nữ Ngắt kết nối Màu đỏ 22 - 18 Awg Pk 10 | AF7HPV 21DG99 301870.062 "đỏNgắt kết nối nữ1.45 "22 đến 18 AWG€17.88
VELVAC 30197 Nam Disconnect Red 22 - 18 Awg Pk 10 | AF7HPW 21DH01 301970.062 "đỏNgắt kết nối nam1.35 "22 đến 18 AWG€19.66
VELVAC 30387 Female Ngắt kết nối Blue 16 - 14 Awg Pk10 | AF7HQF 21DH10 303870.097 "Màu xanh da trờiNgắt kết nối nữ1.45 "16 đến 14 AWG€17.86
VELVAC 30397 Nam Ngắt kết nối Blue 16 - 14 Awg Pk 10 | AF7HQG 21DH11 303970.097 "Màu xanh da trờiNgắt kết nối nam1.35 "16 đến 14 AWG€17.69

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

VELVAC 30497 Đực Ngắt Vàng 12 - 10 Awg Pk10
€20.20 /đơn vị