Velvac 30122 | Ống Co Nhiệt Hd Spade Đỏ 22 - 18 Awg Pk10 | 21dg95 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

VELVAC 30122 Thuổng co nhiệt Hd Đỏ 22 - 18 Awg Pk10 | AF7HPQ 21DG95

VELVAC 30122 Heat Shrink Hd Spade Red 22 - 18 Awg Pk10

Trong kho
Khoản mục: AF7HPQ phần: 30122Tham chiếu chéo: 21DG95

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€15.75 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNhà ga ngã ba
Mã màuđỏ
Vật liệu kết nốiCopper
Kiểu kết nốiUốn
Màu cách nhiệtđỏ
Loại cách nhiệtNylon / Polyolefin
Tối đa Nhiệt độ.90 độ F
Tối đa Vôn600V
Chiều dài tổng thể1.35 "
Đường mayHàn
Kích thước đinh tán#6
Kiểu cuốiTiêu chuẩn
Phạm vi dây22 đến 18 AWG

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)15.24
Chiều rộng tàu (cm)10.16
Mã HS8536904000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMã màuChiều dài tổng thểKích thước đinh tánPhạm vi dâyGiá cả
VELVAC 30124 Thuổng co nhiệt Hd Đỏ 22 - 18 Awg Pk10 | AF7HPR 21DG96 30124đỏ1.25 "#1022 đến 18 AWG€17.82
VELVAC 30324 Thuổng co nhiệt Hd Xanh lam 16 - 14 Awg Pk10 | AF7HQC 21DH07 30324Màu xanh da trời1.25 "#1016 đến 14 AWG€19.64
VELVAC 30424 Heat Shrink Hd Spade Vàng 12 - 10awg Pk10 | AF7HQN 21DH17 30424Màu vàng1.6 "#1012 đến 10 AWG€18.52

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

VELVAC 30122 Heat Shrink Hd Spade Red 22 - 18 Awg Pk10
€15.75 /đơn vị