Velvac 30116 | Vành Đai 22 - 18 Awg Pk10 | 21dg93 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

VELVAC 30116 Thiết bị đầu cuối vòng 22 - 18 Awg Pk10 | AF7HPN 21DG93

VELVAC 30116 Thiết bị đầu cuối vòng 22 - 18 Awg Pk10

Trong kho
Khoản mục: AF7HPN phần: 30116Tham chiếu chéo: 21DG93
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
€17.57 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcthiết bị đầu cuối vòng
Vật liệu kết nốiCopper
Màu cách nhiệtđỏ
Loại cách nhiệtNylon / Polyolefin
Tối đa Nhiệt độ.90 độ F
Tối đa Vôn600V
Chiều dài tổng thể1.48 "
Đường mayHàn
Kích thước đinh tán5 / 16 "
Kết nối thiết bị đầu cuốiUốn
Phạm vi dây22 đến 18 AWG

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)15.24
Chiều rộng tàu (cm)10.16
Mã HS8536904000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLoại cách nhiệtChiều dài tổng thểKích thước đinh tánGiá cả
Thiết bị đầu cuối vòng VELVAC 3111M 22 - 18 Awg Pk10 | AF7HMN 21DG45 3111MPolyolefin1.15 "# 6, # 8 và # 10€12.59
VELVAC 37112 Thiết bị đầu cuối vòng 22 - 18 Awg Pk10 | AF7HNH 21DG65 37112Thu nhiệt1.25 "#6€13.90
VELVAC 37113 Thiết bị đầu cuối vòng 22 - 18 Awg Pk10 | AF7HNJ 21DG66 37113Thu nhiệt1.3 "#8€13.77
VELVAC 37114 Thiết bị đầu cuối vòng 22 - 18 Awg Pk10 | AF7HNK 21DG67 37114Thu nhiệt1.3 "#10€13.86
VELVAC 37115 Thiết bị đầu cuối vòng 22 - 18 Awg Pk10 | AF7HNL 21DG68 37115Thu nhiệt1.48 "1 / 4 "€13.74
VELVAC 37116 Thiết bị đầu cuối vòng 22 - 18 Awg Pk10 | AF7HNM 21DG69 37116Thu nhiệt1.52 "5 / 16 "€17.27
VELVAC 30112 Thiết bị đầu cuối vòng 22 - 18 Awg Pk10 | AF7HPK 21DG90 30112Nylon / Polyolefin1.35 "#6€17.42

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

VELVAC 30116 Thiết bị đầu cuối vòng 22 - 18 Awg Pk10
€17.57 /đơn vị