Velvac 146044 | Ống Phanh Hơi 44 Inch Đen | 35nl42 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

VELVAC 146044 Vòi phanh hơi 44 inch Đen | AH4WPU 35NL42

VELVAC 146044 Ống phanh hơi 44 inch Đen

Trong kho
Khoản mục: AH4WPU phần: 146044Tham chiếu chéo: 35NL42
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
€19.78 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỐng phanh khí
MàuĐen
Chiều dài44 "
Vật chấtCao su
Bên ngoài Dia.3 / 8 "
KiểuThời tiết lạnh, cuộn

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.41
Chiều cao tàu (cm)3.81
Chiều dài tàu (cm)58.42
Chiều rộng tàu (cm)8.89
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMàuChiều dàiVật chấtBên ngoài Dia.Giá cả
VELVAC 022008 Vòi phanh hơi 15 feet Màu xanh lam | AH4WPV 35NL43 022008Màu xanh da trời15ft.Nylon1 / 2 "€48.54
VELVAC 022005 Vòi phanh hơi 15 feet Đỏ | AH4WPW 35NL44 022005đỏ15ft.Nylon1 / 2 "€48.54
VELVAC 022001 Ống phanh hơi 15 feet Kết thúc bằng đồng | AH4WPX 35NL45 022001Đỏ xanh15ft.Nylon1 / 2 "€90.01

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

VELVAC 146044 Ống phanh hơi 44 inch Đen
€19.78 /đơn vị