vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

VELVAC 142618 Vòi Máy Nén Khí 5/8 x 18 Inch

Trong kho
Khoản mục: AF7HKH phần: 142618Tham chiếu chéo: 21DH27
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
€173.59 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỐng máy nén khí
MàuGói Bạc
Bên trong Dia.0.500 "
Chiều dài18 "
Chủ đề nam (Trong.)5/8
Vật chấtThép không gỉ Braid
Bên ngoài Dia.5 / 8 "
Nhiệt độ. Phạm vi-100 độ F đến +450 độ F
KiểuÁp suất cao
áp suất làm việc1500 PSI

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.51
Chiều cao tàu (cm)4.45
Chiều dài tàu (cm)44.45
Chiều rộng tàu (cm)44.45
Mã HS4009220020

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhBên trong Dia.Chiều dàiGiá cả
VELVAC 142584 Vòi máy nén khí 5/8 x 84 Inch | AF7HKG 21DH26 1425841 / 2 "84 "€256.07
VELVAC 142624 Vòi máy nén khí 5/8 x 24 Inch | AF7HKJ 21DH28 1426241 / 2 "24 "€178.47
VELVAC 142518 Vòi máy nén khí 5/8 x 18 Inch | AF7HQR 21DH21 1425181 / 2 "18 "€92.89
VELVAC 142536 Vòi máy nén khí 5/8 x 36 Inch | AF7HQT 21DH22 1425361 / 2 "36 "€133.52
VELVAC 142552 Vòi máy nén khí 5/8 x 52 Inch | AF7HQU 21DH23 1425521 / 2 "52 "€181.68
VELVAC 142554 Vòi máy nén khí 5/8 x 54 Inch | AF7HQV 21DH24 1425541 / 2 "54 "€178.15
VELVAC 142572 Vòi máy nén khí 5/8 x 72 Inch | AF7HQW 21DH25 1425721 / 2 "72 "€224.75

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

VELVAC 142618 Vòi Máy Nén Khí 5/8 x 18 Inch
€173.59 /đơn vị