Velcro 189645 | Dây đeo tự kẹp 3/4 X 12 1/2 Yard Đen | 5jlh8 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

VELCRO 189645 Dây tự kẹp 3/4 x 12 1/2 yard Đen | AE4DFZ 5JLH8

VELCRO 189645 Dây đeo tự kẹp 3/4 x 12 1/2 yard Đen

Trong kho
Khoản mục: AE4DFZ phần: 189645Tham chiếu chéo: 5JLH8
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
€29.26 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcDây đeo lưng
Vật liệu sao lưuPolypropylene, nylon
MàuĐen
Chống cháyKhông
Loại móc và vòngMóc và vòng
Chiều dài12 1 / 2yd.
Hình dạngCắt theo chiều dài cuộn
Sức chống cắt14 psi
Chiều rộng3 / 4 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.21
Chiều cao tàu (cm)1.91
Chiều dài tàu (cm)20.32
Chiều rộng tàu (cm)20.32
Mã HS5806102800
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Đặc điểm: Gói dây hoặc cáp an toàn

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMàuChiều dàiSức chống cắtChiều rộngGiá cả
VELCRO 189755 Dây đeo tự kẹp W 1/2 In x 25 Yard Đen | AE4DEL5JLE2 189755Đen25yd.23 psi1 / 2 "€53.04
VELCRO 189645 Self Gripping Strap W 3/4 In x 25 yard Đen | AE4DEM 5JLE3 189645Đen25yd.23 psi3 / 4 "€61.83
VELCRO 176064 Self Gripping Strap W 3/4 In x 25 yard Màu đỏ | AE4DEN 5JLE4 176064đỏ25yd.23 psi3 / 4 "€61.83
VELCRO 189811 Self Gripping Strap W 3/4 In x 25 yard Trắng | AE4DEP 5JLE5 189811trắng25yd.23 psi3 / 4 "€61.83
VELCRO 176062 Self Gripping Strap W 3/4 In x 25 yard Màu xanh lam | AE4DEQ 5JLE6 176062Màu xanh da trời25yd.23 psi3 / 4 "€61.83
VELCRO 176067 Dây đeo tự kẹp W3 / 4 In x 25 yard Orange | AE4DER 5JLE7 176067trái cam25yd.23 psi3 / 4 "€61.83
VELCRO 189590 Dây đeo Tự kẹp W 1 In x 25 Yard Đen | AE4DET 5JLE8 189590Đen25yd.23 psi1"€66.61

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

VELCRO 189645 Dây đeo tự kẹp 3/4 x 12 1/2 yard Đen
€29.26 /đơn vị