Velcro 164084 | Dây buộc băng vòng 2 Inch Đen | 15a778 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

VELCRO 164084 Loop Tape Fastener 2 Inch Đen | AA6UTP 15A778

VELCRO 164084 Dây buộc băng vòng 2 inch màu đen

Trong kho
Khoản mục: AA6UTP phần: 164084Tham chiếu chéo: 15A778
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
€132.13 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcDây buộc có thể đóng lại
Loại keoKeo cao su
Vật liệu sao lưuNylon
MàuĐen
Chống cháyKhông
Loại móc và vòngVòng lặp
Chiều dài25yd.
Hình dạngCắt theo chiều dài cuộn
Sức chống cắt14 psi
Chiều rộng2"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.88
Chiều cao tàu (cm)6.6
Chiều dài tàu (cm)28.19
Chiều rộng tàu (cm)27.94
Mã HS5806102400
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Đặc điểm: Cấu hình thấp, độ bền cắt cao

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật liệu sao lưuMàuChiều dàiHình dạngSức chống cắtChiều rộngGiá cả
VELCRO 161150 Hook Tape Fastener 1 inch Trắng | AA6UTG 15A771 161150Nylontrắng25yd.Cắt theo chiều dài cuộn14 psi1"€57.95
VELCRO 189866 Loop Tape Fastener 1 inch Trắng | AA6UTH 15A772 189866Nylontrắng25yd.Cắt theo chiều dài cuộn14 psi1"€73.42
VELCRO 161151 Hook Tape Fastener 1 Inch Đen | AA6UTJ 15A773 161151NylonĐen25yd.Cắt theo chiều dài cuộn14 psi1"€57.95
VELCRO 189866 Loop Tape Fastener 1 inch Đen | AA6UTK 15A774 189866NylonĐen25yd.Cắt theo chiều dài cuộn14 psi1"€74.21
VELCRO 158906 Hook Tape Fastener 2 Inch Đen | AA6UTN 15A777 158906NylonĐen25yd.Cắt theo chiều dài cuộn14 psi2"€93.49
VELCRO 128918 Dây buộc băng móc 1 inch Bạc | AA6UTQ 15A779 128918NylonGói Bạc25yd.Cắt theo chiều dài cuộn25 psi1"€193.25
VELCRO 128919 Loop Tape Fastener 1 inch Silver | AA6UTR 15A780 128919NylonGói Bạc25yd.Cắt theo chiều dài cuộn25 psi1"€118.69

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

VELCRO 164084 Dây buộc băng vòng 2 inch màu đen
€132.13 /đơn vị