Vaughan Sh125 | Búa Da Bò Đầu Chia 16 Ounce Hickory | 6clu0 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

VAUGHAN SH125 Đầu chia Rawhide Hammer 16 Ounce Hickory | AE8CYN 6CLU0

VAUGHAN SH125 Búa tách đầu da thô 16 Ounce Hickory

Trong kho
Khoản mục: AE8CYN phần: SH125Tham chiếu chéo: 6CLU0
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
€75.04 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBúa đầu tách
Màunâu
Handlegiống hồ đào
Xử lý MàuTự nhiên
Xử lý vật liệugiống hồ đào
Độ cứngTrung bình
Trưởng Chiều dài4 1 / 2 "
Trọng lượng đầu16 oz.
Không đánh dấuKhông
Chiều dài tổng thể11 "
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)
Mẹo Dia.1-1 / 4 Trong.
Chất liệu TipDa sống
Loại mẹoTrung bình
KiểuMẹo có thể thay thế

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.59
Chiều cao tàu (cm)4.57
Chiều dài tàu (cm)28.7
Chiều rộng tàu (cm)11.43
Mã HS8205203000
Quốc giaGB

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhHandleTrưởng Chiều dàiTrọng lượng đầuChiều dài tổng thểKiểuGiá cả
VAUGHAN SH175 Búa bẻ đầu gỗ Rawhide 3Lb | AD7RPT 4GB46 SH175Gỗ5.5 "48 oz.12.75 "Đầu tách€96.06
VAUGHAN SH200 Búa bẻ đầu gỗ Rawhide 4Lb | AD7RPU 4GB47 SH200Gỗ5.75 "64 oz.13.75 "Đầu tách€112.43
VAUGHAN SH275 Búa bẻ đầu gỗ Rawhide 7Lb | AD7RPV 4GB48 SH275Gỗ6.5 "112 Oz.15.75 "Đầu tách€179.62
VAUGHAN SH150 Đầu chia Rawhide Hammer 24 Ounce Hickory | AE8CYP 6CLU1 SH150giống hồ đào5"24 oz.12 "Mẹo có thể thay thế€83.33

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

VAUGHAN SH125 Búa tách đầu da thô 16 Ounce Hickory
€75.04 /đơn vị