VAUGHAN Thép búa kỹ sư SDF64F 4 Lb 15-1/2 Inch
Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Kỹ sư Búa |
Handle | Sợi thủy tinh |
Trưởng Chiều dài | 5" |
Vật liệu đầu | Thép |
Trọng lượng đầu | 4 lb |
Trưởng Width | 1.75 " |
Chiều dài tổng thể | 15.5 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 2.15 |
Chiều cao tàu (cm) | 4.45 |
Chiều dài tàu (cm) | 39.37 |
Chiều rộng tàu (cm) | 12.7 |
Mã HS | 8205206000 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.