VAUGHAN RM100 Vồ da thô 2 ounce Hickory
Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Vồ da sống |
Đường kính mặt | 1" |
Handle | giống hồ đào |
Xử lý Màu | Tự nhiên |
Xử lý vật liệu | Cây phong |
Màu đầu | Tự nhiên |
Trưởng Chiều dài | 2" |
Vật liệu đầu | Da sống |
Trọng lượng đầu | 2 oz. |
Chiều dài tổng thể | 10 " |
Tether có thể | Công cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối) |
Kiểu | Da sống |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.11 |
Chiều cao tàu (cm) | 2.54 |
Chiều dài tàu (cm) | 26.67 |
Chiều rộng tàu (cm) | 5.84 |
Mã HS | 4205008000 |
Quốc gia | GB |
Sản phẩm | Mô hình | Đường kính mặt | Trưởng Chiều dài | Trọng lượng đầu | Chiều dài tổng thể | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RM250 | 2.5 " | 4" | 20 oz. | 13.5 " | €125.19 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.