VAUGHAN NP15CE Dụng cụ kéo móng tay/Thanh đục lỗ 14-1/2 In
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Máy kéo móng tay / Máy cạo vôi |
Màu | Màu xanh da trời |
Vật chất | Thép |
Chiều dài tổng thể | 14 1 / 5 " |
Chiều rộng tổng thể | 2" |
Danh mục phụ Pry Bar | Kéo móng tay |
Tether có thể | Công cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối) |
bề dầy | 1" |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.64 |
Chiều cao tàu (cm) | 2.79 |
Chiều dài tàu (cm) | 37.34 |
Chiều rộng tàu (cm) | 6.6 |
Mã HS | 8205595560 |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.