VAUGHAN FS999ML Rip Hammer Sợi thủy tinh 20 Oz
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Búa có móng vuốt |
Đối mặt | Xay xát |
Đường kính mặt | 3 1 / 8 " |
Handle | Sợi thủy tinh |
Vật liệu đầu | Thép với hàm lượng các bon cao |
Trọng lượng đầu | 20 oz. |
Chiều dài tổng thể | 16 " |
Kiểu | Yên nghỉ |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.86 |
Chiều cao tàu (cm) | 8.89 |
Chiều dài tàu (cm) | 46.74 |
Chiều rộng tàu (cm) | 16 |
Mã HS | 8205203000 |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.