VAUGHAN FS16 Búa vuốt sợi thủy tinh 16 Oz
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Móng vuốt |
Đối mặt | Mịn |
Đường kính mặt | 1 1 / 8 " |
Handle | Sợi thủy tinh |
Vật liệu đầu | Thép với hàm lượng các bon cao |
Trọng lượng đầu | 16 oz. |
Chiều dài tổng thể | 13.5 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.77 |
Chiều cao tàu (cm) | 6.6 |
Chiều dài tàu (cm) | 38.86 |
Chiều rộng tàu (cm) | 14.73 |
Mã HS | 8205203000 |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.