VAUGHAN 56966 Thợ Điện Kéo Cưa 3 1/2 Inch 17tpi
Cách nhận hàng có thể 7, Thứ Ba
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 7, Thứ Ba
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Thợ điện kéo cưa |
Chiều dài lưỡi | 3.5 " |
Chức năng | Cắt vách thạch cao, ván tường và ván ép |
Thiết kế xử lý | Báng súng lục có thể hoán đổi cho nhau |
Chiều dài | 10 " |
Răng trên mỗi Inch | 17TPI |
Tether có thể | Công cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối) |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.09 |
Chiều cao tàu (cm) | 2.54 |
Chiều dài tàu (cm) | 29.72 |
Chiều rộng tàu (cm) | 9.65 |
Mã HS | 8202100000 |
Quốc gia | JP |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.