VAUGHAN Đầu búa 150NF Nylon Trung bình 1-1/2 inch Rõ ràng
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Mẹo dùng búa mềm |
Màu | Tự nhiên |
Phù hợp với búa | 6CLU1 |
Độ cứng | Trung bình |
Mẹo Dia. | 1-1 / 2 Trong. |
Chất liệu Tip | Nylon |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.03 |
Chiều cao tàu (cm) | 3.05 |
Chiều dài tàu (cm) | 23.11 |
Chiều rộng tàu (cm) | 9.14 |
Mã HS | 8205203000 |
Quốc gia | GB |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.