VAUGHAN 106-02 Straight Claw Hammer Linesman 28 Ounce
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Búa vuốt thẳng |
Đối mặt | Mịn |
Đường kính mặt | 1.375 |
Handle | giống hồ đào |
Vật liệu đầu | Thép giả |
Trọng lượng đầu | 28.0 |
Chiều dài tổng thể | 15.5 |
Kiểu | Người xếp hàng |
Trọng lượng tàu (kg) | 1.09 |
Chiều cao tàu (cm) | 3.3 |
Chiều dài tàu (cm) | 38.61 |
Chiều rộng tàu (cm) | 16.76 |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.