Valterra 6401 | 6401 | Van cổng loại 125 trượt 4 inch | 4hge5 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Van cổng VALTERRA 6401 Lớp 125 4 inch Trượt | AD7YXE 4HGE5/6401GR

VALTERRA 6401 Van cổng Loại 125 Trượt 4 inch

Trong kho
Khoản mục: AD7YXE phần: 6401Tham chiếu chéo: 4HGE5 / 6401GR
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
€174.80 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan cổng
Vật liệu cơ thểPVC
Phong cách BonnetNgoại quan
LớpLớp 125
Kiểu kết nốiTrượt
Xử lý vật liệuNhôm
Loại xử lýBánh xe tay
Chiều dài đầu vào đến đầu ra5.187 "
Tối đa Nhiệt độ chất lỏng.167 độ F
Tối đa Áp lực nước20 psi
Kích thước đường ống4"
Vật liệu gốc304 thép không gỉ
Đầu Xử lý đến Trung tâm Đầu vào9-15 / 16 "
Loại gốc vanRising
Vật liệu nêm304 thép không gỉ

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.86
Chiều cao tàu (cm)13.97
Chiều dài tàu (cm)33.02
Chiều rộng tàu (cm)17.78
Mã HS8481805090
Quốc giaMX

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhXử lý vật liệuChiều dài đầu vào đến đầu raTối đa Áp lực nướcKích thước đường ốngĐầu Xử lý đến Trung tâm Đầu vàoVật liệu nêmGiá cả
Van cổng VALTERRA 4201 Class 125 2 inch Trượt | AD7YWV 4HGD5 / 4201GR 4201PVC3.5 "40 psi2"5.5 "304 thép không gỉ€42.58
Van cổng VALTERRA 4301 Loại 125 Trượt 3 inch | AD7YWZ 4HGD9 / 4301GR 4301PVC4.5 "30 psi3"7.156 "304 thép không gỉ€72.16
Van cổng VALTERRA 6601 Loại 125 Trượt 6 inch | AD7YXF 4HGE6 6601304 thép không gỉ11.125 "10 psi6"16-27 / 32 "304 thép không gỉ€547.00
Van cổng VALTERRA 6801 Lớp 125 8 inch Trượt | AD7YXG 4HGE7 6801304 thép không gỉ13.75 "10 psi8"16-27 / 32 "304 thép không gỉ€721.76
Van cổng VALTERRA 6201 Class 125 2 inch Trượt Pvc | AD7YXN 4HGF4 / 6201GR 6201PVC3.5 "40 psi2"5.5 "polypropylene€31.59
Van cổng VALTERRA 6910 Loại 125 10 Inch | AD7YXU 4HGF9 6910304 thép không gỉ13.125 "10 psi10 "23.75 "304 thép không gỉ€1,174.29
Van cổng VALTERRA 6912 Lớp 125 12 Inch | AD7YXV 4HGG1 6912304 thép không gỉ15.125 "10 psi12 "23.75 "304 thép không gỉ€1,217.27

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

VALTERRA 6401 Van cổng Loại 125 Trượt 4 inch
€174.80 /đơn vị