VALLEY CRAFT Tủ thép F89780BK, Hạng nặng, 36 "X 24" X 72 ", Màu đen
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Tủ |
Chiều sâu tủ | 24 " |
Chiều rộng tủ | 48 " |
Màu | Đen |
Loại cửa | Cửa tuôn ra |
Chiều cao | 72 " |
Chiều dài | 24 " |
Tải trọng | 1000 lbs / thùng |
Số lượng kệ | 4 |
Chiều rộng | 36 " |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Tải trọng | Chiều cao tủ | Chiều rộng tủ | Số lượng kệ | Tổng số thùng | Chiều rộng | Màu | Thiết kế cửa | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F87459A8 | - | 36 " | 36 " | - | 74 | - | Khói xám | sâu | €1,730.59 | RFQ
| |
F88123A6 | 400 lbs. | 78 " | 48 " | 14 | 72 | - | Khói xám | Thùng | €4,284.00 | RFQ
| |
F88125A4 | 800 lbs. | 72 " | 36 " | 14 | 58 | - | Khói xám | Thùng | €4,309.96 | RFQ
| |
F88127A2 | 400 lbs. | 72 " | 48 " | 14 | 69 | - | Khói xám | sâu | €4,203.05 | RFQ
| |
F88128A1 | 400 lbs. | 72 " | 48 " | 14 | 72 | - | Khói xám | sâu | €3,868.77 | RFQ
| |
F88129A0 | 800 lbs. | 72 " | 36 " | 14 | 52 | - | Khói xám | sâu | €2,801.02 | RFQ
| |
F88130A9 | 800 lbs. | 72 " | 36 " | 14 | 58 | - | Khói xám | sâu | €3,868.77 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.