VALLEY CRAFT F89753 Four-wheel-steer Trailers 2000 Lb.
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Xe kéo tay lái bốn bánh |
Bánh xe Caster Dia. | 16 " |
Vật liệu bánh xe | Khí nén |
Chiều rộng bánh xe | 8" |
Màu | màu xanh lá |
Chiều cao sàn | 2" |
Chiều dài sàn | 96 " |
Vật liệu sàn | Thép |
Loại sàn | Thép |
Chiều rộng sàn | 48 " |
Kết thúc | Men |
khung Vật liệu | Thép |
Loại xử lý | Pin / Clevis, Hitch / Drawbar |
Tải trọng | 2000 lb |
Số bánh xe | 4 |
Chiều cao tổng thể | 19.375 " |
Chiều dài tổng thể | 96 " |
Chiều rộng tổng thể | 48 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 195.75 |
Chiều cao tàu (cm) | 66.04 |
Chiều dài tàu (cm) | 254 |
Chiều rộng tàu (cm) | 132.08 |
Mã HS | 8716805010 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Bánh xe Caster Dia. | Vật liệu bánh xe | Chiều rộng bánh xe | Chiều cao tổng thể | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
F89751 | 10 " | Cao su khuôn | 2.5 " | 16.25 " | €4,362.67 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.