VALLEY CRAFT Kệ có thể điều chỉnh F89719VCRD, Kích thước 48 x 30 inch, Màu đỏ, Sức chứa 250 lbs
khoản mục: CJ6TGT
phần: F89719VCRD
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Kệ điều chỉnh |
Sức chứa | lbs 250 |
Màu | đỏ |
Kích thước máy | 48 "x 30" |
Sản phẩm | Mô hình | Kích thước máy | Màu | Sức chứa | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
F89720 | 57 "x 30" | - | - | - | RFQ
| |
F89721 | 45 "x 30" | - | - | - | RFQ
| |
F89719VCGY | 48 "x 30" | màu xám | lbs 250 | - | RFQ
| |
F89719VCBL | 48 "x 30" | Màu xanh da trời | lbs 250 | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.