VALLEY CRAFT F85370A0 Phụ Kiện Xe Nâng, Mỏ Nâng Cho Phuy, 1000 lbs. Dung tích
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Phần đính kèm lỗ xe nâng |
Loại tệp đính kèm | cơ khí |
Màu | màu xanh lá |
hành động trống | thang máy |
Trống Dia. | 14 "thành 28" |
Drum Kích | 30 cô gái. , 55 cô gái. , 85 cô gái. |
Loại trống | Đóng mở |
Kết thúc | Sơn tĩnh điện |
Khoảng cách ngã ba | 15 " |
Kích cỡ Pocket | 17 "x 6 1/2" x 1 3/4 " |
Chiều cao | 38 " |
Chiều dài | 23 " |
Tải trọng | 1000 lbs. |
Vật chất | Thép |
Số lượng trống | 1 |
Loại hoạt động | Thủ công, Cơ khí tự động |
Kiểu | phổ cập |
Chiều rộng | 24 " |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Loại hoạt động | Chất liệu trống | Loại trống | Drum Kích | Tải trọng | hành động trống | Số lượng trống | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F80147A7 | Hướng dẫn sử dụng | sợi, nhựa, thép | Đóng mở | 30 cô gái. , 55 cô gái. , 85 cô gái. | 1000 lbs. | thang máy | 1 | €795.14 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.