VALLEY CRAFT F84753A8 Xe tải Pallet nghiêng Ezy, Tiêu chuẩn, 2 bánh chắc chắn, Nắp tải 1000 Lbs.
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Xe tải pallet |
Phanh | Không |
khung Vật liệu | Nhôm |
Chiều cao | 48 " |
Chiều dài | 11 " |
Tải trọng | 1000 lbs. |
Cỡ giày | 13.75 " |
Kích thước bánh xe | 12 "x 3.5" |
Loại bánh xe | Rắn |
Bánh xe | 2 |
Chiều rộng | 14.5 " |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Phanh | khung Vật liệu | Chiều cao | Chiều dài | Cỡ giày | Loại bánh xe | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F84725A3 | Không | Nhôm | 48 " | 11 " | 11 " | Khí nén | €853.75 | RFQ
| |
F84727A1 | Không | Nhôm | 48 " | 11 " | 13.75 " | Khí nén | €1,062.41 | RFQ
| |
F84731A5 | Không | Thép | 48 " | 11 " | 11 " | Khí nén | €681.16 | RFQ
| |
F84738A8 | Không | Thép | 48 " | 11 " | 13.75 " | Khí nén | €995.59 | RFQ
| |
F84745A9 | Không | Nhôm | 48 " | 11 " | 11 " | Rắn | €844.58 | RFQ
| |
F84752A9 | Không | Nhôm | 48 " | 11 " | 13.75 " | khuôn trên | €1,062.41 | RFQ
| |
F84760A9 | Không | Thép | 48 " | 11 " | 11 " | Rắn | €672.00 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.