VALLEY CRAFT F83710A2 Xe tải sàn Ezy-Rol, Sàn 24 "X 36", Lốp 6 "X 2", Nắp tải 1600 Lb.
Khoản mục: AJ8FVA
phần: F83710A2
€826.25 /đơn vị
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Nền tảng xe tải |
Phanh | Không |
Chiều cao | 38.5 " |
Chiều dài | 36 " |
Tải trọng | 1600 lbs. |
Kích thước bánh xe | 6 "x 2" |
Loại bánh xe | Cao su đặc |
Bánh xe | 4 |
Chiều rộng | 24 " |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Tải trọng | Phanh | Bánh xe Caster Dia. | Loại bánh xe | Chiều rộng | Chiều dài sàn | Chiều rộng sàn | Chiều cao | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3716 | 1600 lb | - | 6" | - | - | 60 " | 30 " | - | - | RFQ
| |
3737 | 2000 lb | - | 10 " | - | - | 30 " | 60 " | - | - | RFQ
| |
F81002A3 | 1000 lbs. | - | - | Khí nén | 25 " | - | - | 48 " | €675.05 | RFQ
| |
F83712A0 | 1600 lbs. | Không | - | Cao su đặc | 24 " | - | - | 38.5 " | €855.27 | RFQ
| |
F83713A9 | 1600 lbs. | Không | - | Cao su đặc | 24 " | - | - | 38.5 " | €924.00 | RFQ
| |
F83715A7 | 1600 lbs. | Không | - | Cao su đặc | 30 " | - | - | 38.5 " | €924.00 | RFQ
| |
F83716A6 | 1600 lbs. | Không | - | Cao su đặc | 30 " | - | - | 38.5 " | €992.73 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.