Valco 0310b | Tee-joint, Square, 1/4-20 Thread Size, 18 Gauge, 1 Inch Outer Dia., 10pk | 3drd4 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

VALCO VALLEY TOOL AND DIE 0310B Tee-Joint, Square, Size ren 1/4-20, 18 Gauge, Đường kính ngoài 1 Inch, 10Pk | AC8TPW 3DRD4

VALCO VALLEY TOOL AND DIE 0310B Tee-Joint, Hình vuông, Kích thước ren 1/4-20, 18 thước đo, Đường kính ngoài 1 inch, 10Pk

Trong kho
Khoản mục: AC8TPW Model: 0310BTham chiếu chéo: 3DRD4
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
€21.89 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcDây buộc Tee-Joint
Vật liệu cơ bảnThép
Kích thước Dia./Thread1 / 4 "-20
LớpC1008
Vật chấtThép cán nguội
Loại hạtKhớp chữ T vuông
Hệ thống đo lườngInch
Hướng luồngTay Phải
Loại sợiUNC
KiểuSquare

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.16
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)10.41
Chiều rộng tàu (cm)7.87
Mã HS7318160085
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Tường ống (Máy đo) (18)
  • Ống tường OD (1 ")

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

VALCO VALLEY TOOL AND DIE 0310B Tee-Joint, Hình vuông, Kích thước ren 1/4-20, 18 thước đo, Đường kính ngoài 1 inch, 10Pk
€21.89 /đóng gói