Niêm phong Hoa Kỳ Zsndf-197 | Hex Standoff, Kích thước ren M4-0.7, Chiều dài 13 Mm, Thép không gỉ, Trơn, Chiều rộng Hex 6 Mm | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

USA SEALING ZSNDF-197 Hex Standoff, M4-0.7 Thread Size, 13 mm Length, Stainless Steel, Plain, 6 mm Hex Width | CU7KGZ 61JW70

USA SEALING ZSNDF-197 Hex Standoff, Kích thước ren M4-0.7, Chiều dài 13 mm, Thép không gỉ, Trơn, Chiều rộng lục giác 6 mm

Trong kho
Vật phẩm: CU7KGZ Model: ZSNDF-197Tham chiếu chéo: 61JW70

Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€4.90 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBế tắc lục giác

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.45
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)2.54
Chiều rộng tàu (cm)2.54

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

USA SEALING ZSNDF-197 Hex Standoff, Kích thước ren M4-0.7, Chiều dài 13 mm, Thép không gỉ, Trơn, Chiều rộng lục giác 6 mm
€4.90 /đơn vị