vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

USA SEALING ZSCRW-247 Vít đầu chảo Phillips Drive, PK 100, Kích thước ren M3.5, Chiều dài 5 mm | CU7JPZ 61JF92

USA SEALING ZSCRW-247 Vít đầu chảo Phillips Drive, PK 100, Kích thước ren M3.5, Chiều dài 5 mm

Trong kho
Vật phẩm: CU7JPZ Model: ZSCRW-247Tham chiếu chéo: 61JF92

Cách nhận hàng có thể 17, Thứ Sáu

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€17.75 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐinh ốc

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.08
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)2.54
Chiều rộng tàu (cm)2.54

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

USA SEALING ZSCRW-247 Vít đầu chảo Phillips Drive, PK 100, Kích thước ren M3.5, Chiều dài 5 mm
€17.75 /đơn vị