Usa Sealing Bulk-fg-6285 | Sợi Aramid với miếng đệm mặt bích Buna N Binder, Đường kính ngoài 6-1/2 inch, Màu xanh lam | 55yv71 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

USA SEALING BULK-FG-6285 Sợi Aramid với miếng đệm mặt bích Buna N Binder, Đường kính ngoài 6-1/2 inch, Màu xanh lam | CF2QZM 55YV71

USA SEALING BULK-FG-6285 Sợi Aramid với Vòng đệm mặt bích Buna N Binder, Đường kính ngoài 6-1/2 inch, Màu xanh lam

Trong kho
Khoản mục: CF2QZM phần: BULK-FG-6285Tham chiếu chéo: 55YV71

Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€4.84 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcGioăng mặt bích
Lỗ bulông8
MàuMàu xanh da trời
Bên trong Dia.2-3 / 8 "
Có thể phát hiện kim loạiKhông
Bên ngoài Dia.6-1 / 2 "
Kích thước đường ống2"
bề dầy1 / 64 "
KiểuMặt đầy đủ

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhBên trong Dia.Bên ngoài Dia.Kích thước đường ốngbề dầyKiểuGiá cả
USA SEALING BULK-FG-6339 Sợi Aramid với Vòng đệm mặt bích Buna N Binder, Đường kính ngoài 9-7/8 inch, Màu xanh lam | CF2QXQ 55ZD47 SỐ LƯỢNG LỚN-FG-63396-5 / 8 "9-7 / 8 "6"1 / 64 "Nhẫn€10.70
USA SEALING BULK-FG-6362 Sợi Aramid với Vòng đệm mặt bích Buna N Binder, Đường kính ngoài 9-7/8 inch, Màu xanh lam | CF2QXR 55ZD64 SỐ LƯỢNG LỚN-FG-63626-5 / 8 "9-7 / 8 "6"1 / 32 "Nhẫn€22.10
USA SEALING BULK-FG-289 Sợi Aramid với Vòng đệm mặt bích Buna N Binder, Đường kính ngoài 9-7/8 inch, Màu xanh lam | CF2QXT 55ZD82 SỐ LƯỢNG LỚN-FG-2896-5 / 8 "9-7 / 8 "6"1 / 8 "Nhẫn€29.11
USA SEALING BULK-FG-6197 Sợi Aramid với Vòng đệm mặt bích Buna N Binder, Đường kính ngoài 9-1/4 inch, Màu xanh lam | CF2QXU 55YV30 SỐ LƯỢNG LỚN-FG-61975"9-1 / 4 "4-1 / 2 "1 / 64 "Mặt đầy đủ€10.36
USA SEALING BULK-FG-6221 Sợi Aramid với Vòng đệm mặt bích Buna N Binder, Đường kính ngoài 9-1/4 inch, Màu xanh lam | CF2QXV 55YV47 SỐ LƯỢNG LỚN-FG-62215"9-1 / 4 "4-1 / 2 "1 / 32 "Mặt đầy đủ€20.69
USA SEALING BULK-FG-6196 Sợi Aramid với Miếng đệm mặt bích Buna N Binder, Đường kính ngoài 9 inch, Màu xanh lam | CF2QXW 55YV29 SỐ LƯỢNG LỚN-FG-61964-1 / 2 "9"4"1 / 64 "Mặt đầy đủ€9.92
USA SEALING BULK-FG-6220 Sợi Aramid với Vòng đệm mặt bích Buna N Binder, Đường kính ngoài 9 inch, Màu xanh lam | CF2QXX 55YV46 SỐ LƯỢNG LỚN-FG-62204-1 / 2 "9"4"1 / 32 "Mặt đầy đủ€19.75

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

USA SEALING BULK-FG-6285 Sợi Aramid với Vòng đệm mặt bích Buna N Binder, Đường kính ngoài 6-1/2 inch, Màu xanh lam
€4.84 /đơn vị