vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

USA SEALING BULK-FG-1272 Neoprene Flange Gasket, 11 Inch Outside Diameter, Black | CE9VDH 55ZH76

USA SEALING Vòng đệm mặt bích cao su tổng hợp BULK-FG-1272, Đường kính ngoài 11 inch, Màu đen

Trong kho
Khoản mục: CE9VDH phần: BULK-FG-1272Tham chiếu chéo: 55ZH76

Cách nhận hàng có thể 17, Thứ Sáu

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€16.05 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcGioăng mặt bích
MàuĐen
Bên trong Dia.8-5 / 8 "
Có thể phát hiện kim loạiKhông
Bên ngoài Dia.11 "
Kích thước đường ống8"
bề dầy1 / 8 "
KiểuNhẫn

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.14
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMàuBên trong Dia.Kích thước đường ốngbề dầyKiểuGiá cả
USA SEALING BULK-FG-4196 Miếng đệm mặt bích bằng cao su tổng hợp, Đường kính ngoài 11 inch, Màu trắng | CE9VCY 55ZA94 SỐ LƯỢNG LỚN-FG-4196trắng6-5 / 8 "6"1 / 16 "Mặt đầy đủ€10.98
USA SEALING BULK-FG-4242 Miếng đệm mặt bích bằng cao su tổng hợp, Đường kính ngoài 11 inch, Màu trắng | CE9VCZ 55ZC04 SỐ LƯỢNG LỚN-FG-4242trắng6-5 / 8 "6"1 / 8 "Mặt đầy đủ€20.92
USA SEALING BULK-FG-1339 Vòng đệm mặt bích cao su tổng hợp, Đường kính ngoài 11 inch, Đen | CE9VDA 55ZA54 SỐ LƯỢNG LỚN-FG-1339Đen6-5 / 8 "6"1 / 16 "Mặt đầy đủ€7.17
USA SEALING BULK-FG-1362 Miếng đệm mặt bích bằng cao su tổng hợp, Đường kính ngoài 11 inch, Đen | CE9VDB 55ZA65 SỐ LƯỢNG LỚN-FG-1362Đen6-5 / 8 "6"1 / 8 "Mặt đầy đủ€16.18
USA SEALING BULK-FG-4012 Miếng đệm mặt bích bằng cao su tổng hợp, Đường kính ngoài 11 inch, Đen | CE9VDC 55ZC32 SỐ LƯỢNG LỚN-FG-4012Đen6-5 / 8 "6"1 / 16 "Mặt đầy đủ€10.98
USA SEALING BULK-FG-4058 Miếng đệm mặt bích bằng cao su tổng hợp, Đường kính ngoài 11 inch, Màu đen | CE9VDD 55ZC54 SỐ LƯỢNG LỚN-FG-4058Đen6-5 / 8 "6"1 / 8 "Mặt đầy đủ€20.92
USA SEALING BULK-FG-4564 Miếng đệm mặt bích bằng cao su tổng hợp, Đường kính ngoài 11 inch, Đen | CE9VDE 55ZC75 SỐ LƯỢNG LỚN-FG-4564Đen6-5 / 8 "6"1 / 16 "Mặt đầy đủ€13.69

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

USA SEALING Vòng đệm mặt bích cao su tổng hợp BULK-FG-1272, Đường kính ngoài 11 inch, Màu đen
€16.05 /đơn vị