UNIWELD Bảo trì trang phục KLT550-4P
Cách nhận hàng có thể 15, Thứ Tư
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 15, Thứ Tư
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Trang phục hàn và cắt |
Cắt giảm đến | 2" |
Cắt phần đính kèm | CA550 |
Mẹo cắt | #0 |
Phạm vi áp suất phân phối | 2-15 PSIG Acetylene, 2-60 PSIG Oxy |
Nhiên liệu | Oxy / Axetylen |
Dịch vụ gas | Ôxy |
Kích thước đo | 1-1 / 2 " |
Góc đầu | 90 Degrees |
Đầu sưởi ấm | Loại 17-15 hoặc Loại 17-30 |
Kết nối đầu ra | 3/8 "-24, A |
Bộ điều chỉnh áp suất | RSO / RSMC2 |
Tay cầm đuốc | WH550 |
Kim phun hàn | Loại 17 # 2 |
Trọng lượng tàu (kg) | 6.99 |
Chiều cao tàu (cm) | 65.41 |
Chiều dài tàu (cm) | 33.97 |
Chiều rộng tàu (cm) | 25.4 |
Mã HS | 8515902000 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Phạm vi áp suất phân phối | Kết nối đầu ra | Bộ điều chỉnh áp suất | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
WURKS-A | 2-15 PSIG Acetylene, 5-80 PSIG Oxy | 9/16 "-18, B | MR8210 / MR8211 | - | RFQ
| |
K22P | 2-15 PSIG Acetylene, 2-60 PSIG Oxy | 3/8 "-24, A | RO / RMC2 | €541.94 | ||
K22P-TU | 2-15 PSIG Acetylene, 2-60 PSIG Oxy | 3/8 "-24, A | RO / RMC2 | €862.73 | ||
KLT550-4P-TU | 2-15 PSIG Acetylene, 2-60 PSIG Oxy | 3/8 "-24, A | RSO / RSMC2 | - | RFQ
| |
KLT550-5TR | 2-15 PSIG Acetylene, 2-60 PSIG Oxy | 3/8 "-24, A | RSO / RSB2 | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.