Uniweld H12 | Ống dẫn khí axetylen 12-1/2 feet | 6vkg8 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

UNIWELD H12 Ống dẫn khí Acetylen 12-1 / 2 Feet | AF2MQR 6VKG8

UNIWELD H12 Ống khí axetylen 12-1/2 feet

Trong kho
Khoản mục: AF2MQR Kiểu: H12Tham chiếu chéo: 6VKG8
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
€55.57 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỐng dẫn khí axetylen
Màuđỏ
Kết nốiA
Kích thước kết nối3 / 8 "-24"
đường kính3 / 16 "
Vật liệu lắpThau
Loại phù hợpA
Ống bên trong Dia.3 / 16 "
Max. Sức ép200 psi
Kích thước chủ đề3 / 8 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.44
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)22.86
Chiều rộng tàu (cm)22.86
Mã HS8415908085
Quốc giaUS

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

UNIWELD H12 Ống khí axetylen 12-1/2 feet
€55.57 /đơn vị