United Brass Works 294000 | Van cổng 1/2 Inch Fnpt Đồng | 45a321 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

UNITED BRASS WORKS 294000 Van cổng 1/2 inch Fnpt đồng | AD6FCG 45A321

UNITED BRASS WORKS 294000 Van cổng 1/2 inch Fnpt Đồng

Trong kho
Khoản mục: AD6FCG phần: 294000Tham chiếu chéo: 45A321
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
€1,833.02 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan cổng
Vật liệu cơ thểGói Đồng
Kiểu kết nốiFNPT
Xử lý vật liệuGang dẻo
Loại xử lýBánh xe tay
Chiều dài đầu vào đến đầu ra1 29 / 64 "
Tối đa Nhiệt độ chất lỏng.406 độ F
Tối đa Áp lực nước385 psi
Kích thước đường ống1 / 2 "
Vật liệu gốcThau
Đầu Xử lý đến Trung tâm Đầu vào7-31 / 64 "
Loại gốc vanRising
Vật liệu nêmThép không gỉ

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.17
Chiều cao tàu (cm)11.18
Chiều dài tàu (cm)20.57
Chiều rộng tàu (cm)15.49
Mã HS8481801070
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhXử lý vật liệuChiều dài đầu vào đến đầu raKích thước đường ốngVật liệu gốcĐầu Xử lý đến Trung tâm Đầu vàoGiá cả
UNITED BRASS WORKS 293980 Van cổng 1/2 inch Fnpt đồng | AD6FCE 45A319 293980Zinc 2 11 / 16 "1 / 2 "Gói Đồng6"€1,839.59
UNITED BRASS WORKS 293981 Van cổng 3/4 inch Fnpt đồng | AD6FCF 45A320 293981Zinc 3 3 / 32 "3 / 4 "Gói Đồng6.593€2,115.99
UNITED BRASS WORKS 294001 Van cổng 3/4 inch Fnpt đồng | AD6FCH 45A322 294001Gang dẻo1 21 / 32 "3 / 4 "Thau7-25 / 32 "€2,115.99

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

UNITED BRASS WORKS 294000 Van cổng 1/2 inch Fnpt Đồng
€1,833.02 /đơn vị