United Abrasives-sait 78011 | Đĩa Flap Mount Arbor 4-1/2 Inch 120 Fine | 5ltu4 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

UNITED ABRASIVES-SAIT 78011 Arbor Mount Flap Disc 4-1 / 2 Inch 120 Fine | AE4MHH 5LTU4

UNITED ABRASIVES-SAIT 78011 Đĩa gắn Arbor 4-1/2 Inch 120 Fine

Trong kho
Khoản mục: AE4MHH phần: 78011Tham chiếu chéo: 5LTU4

Cách nhận hàng có thể 7, Thứ Ba
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
€20.28 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐĩa đệm Arbor Mount
Vật liệu mài mònZirconium nhôm oxit
Loại mài mòncoated
Vật liệu sao lưuVải
Trọng lượng dự phòngY
Đĩa Dia.4.5 "
Loại đĩaLoại 27
Lớpđầu
Bụi bặm120
Tối đa RPM13,300
Kích thước lắp7 / 8 "
Loại đĩa tổng thểLoại 27

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.11
Chiều cao tàu (cm)18.03
Chiều dài tàu (cm)12.95
Chiều rộng tàu (cm)12.45
Mã HS6804210000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTrọng lượng dự phòngĐĩa Dia.Tối đa RPMKích thước lắpGiá cả
UNITED ABRASIVES-SAIT 78051 Arbor Mount Flap Disc 7 inch 120 Fine | AE4MHP 5LTV4 78051Y7"85007 / 8 "€29.14
UNITED ABRASIVES-SAIT 78111 Arbor Mount Flap Disc 4-1 / 2 Inch 120 Fine | AE4MHV 5LTV9 78111Y4.5 "13,3005 / 8-11€24.50
UNITED ABRASIVES-SAIT 78131 Arbor Mount Flap Disc 5 inch 120 Fine | AE4MHZ 5LTW4 78131Y5"12,2005 / 8-11€29.77
UNITED ABRASIVES-SAIT 76211 Arbor Mount Flap Disc 4-1 / 2 Inch 120 Fine | AE4MJF 5LTX3 76211X4.5 "13,3007 / 8 "€17.48
UNITED ABRASIVES-SAIT 76231 Arbor Mount Flap Disc 5 inch 120 Fine | AE4MJK 5LTX7 76231X5"12,2007 / 8 "€27.07
UNITED ABRASIVES-SAIT 76321 Arbor Mount Flap Disc 4-1 / 2 Inch 120 Fine | AE4MJP 5LTY5 76321X4.5 "13,3005 / 8-11€24.50
UNITED ABRASIVES-SAIT 76341 Arbor Mount Flap Disc 5 inch 120 Fine | AE4MJR 5LTY9 76341X5"12,2005 / 8-11€22.10

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

UNITED ABRASIVES-SAIT 78011 Đĩa gắn Arbor 4-1/2 Inch 120 Fine
€20.28 /đơn vị