UNITED ABRASIVES-SAIT 76228 Arbor Mount Flap Disc 5 Inch 60 Thô
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Đĩa đệm Arbor Mount |
Vật liệu mài mòn | Zirconium nhôm oxit |
Loại mài mòn | coated |
Vật liệu sao lưu | Vải |
Trọng lượng dự phòng | X |
Đĩa Dia. | 5" |
Loại đĩa | Loại 27 |
Lớp | Thô |
Bụi bặm | 60 |
Tối đa RPM | 12,200 |
Kích thước lắp | 7 / 8 " |
Loại đĩa tổng thể | Loại 27 |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.15 |
Chiều cao tàu (cm) | 18.54 |
Chiều dài tàu (cm) | 13.72 |
Chiều rộng tàu (cm) | 13.97 |
Mã HS | 6804210000 |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.