United Abrasives-sait 22235 | Bánh Cắt A60s 5 X.045 X7/8 12200 Vòng/phút | 22pt33 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

UNITED ABRASIVES-SAIT 22235 CutOff Wheel A60S 5 x.045 x7/8 12200 vòng / phút | AG9WLX 22PT33

UNITED ABRASIVES-SAIT 22235 Bánh cắt A60S 5 x.045 x7/8 12200 vòng/phút

Trong kho
Khoản mục: AG9WLX phần: 22235Tham chiếu chéo: 22PT33

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€6.51 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBánh xe cắt mài mòn
Vật liệu mài mònOxit nhôm
Lỗ trồng cây7 / 8 "
Kim cương KnockoutKhông
Bụi bặm36
Tối đa RPM12,200
bề dầy0.045 "
Đường kính bánh xe5"
Loại bánh xeLoại 1

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.04
Chiều cao tàu (cm)0.76
Chiều dài tàu (cm)12.7
Chiều rộng tàu (cm)12.7
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật liệu mài mònLỗ trồng câyBụi bặmTối đa RPMbề dầyĐường kính bánh xeGiá cả
UNITED ABRASIVES-SAIT 22230 CutOff Wheel A60S 4-1 / 2 x.045 x7 / 8 | AG9WLW 22PT32 22230Oxit nhôm7 / 8 "3613,3000.045 "4.5 "€5.71
UNITED ABRASIVES-SAIT 22240 CutOff Wheel A60S 6 x.045 x7/8 10200 vòng / phút | 9 TUỔI 22PT34 22240Oxit nhôm7 / 8 "3610,2000.045 "6"€7.05
UNITED ABRASIVES-SAIT 23012 CutOff Wheel A36T 2 x.035 x1 / 4 30558 vòng / phút | AH4RPY 35KH22 23012Oxit nhôm1 / 4 "3630,5580.035 "2"€4.90
UNITED ABRASIVES-SAIT 23061 CutOff Wheel A36T 4 x.062 x5/8 19000 vòng / phút | AH4RPZ 35KH24 23061Oxit nhôm5 / 8 "3619,0001 / 16 "4"€5.87
UNITED ABRASIVES-SAIT 23100 CutOff Wheel A24R 4-1 / 2 x3 / 32 x7 / 8 | AH4RQA 35KH25 23100Oxit nhôm7 / 8 "2413,3003 / 32 "4.5 "€6.17
UNITED ABRASIVES-SAIT 23251 CutOff Wheel A60T 7 x.062 x1-1 / 4 | AH4RQB 35KH26 23251Oxit nhôm1.25 "6087321 / 16 "7"€27.09
UNITED ABRASIVES-SAIT 23323 CutOff Wheel Z-Tech 4 x.045 x5 / 8 | AH4RQC 35KH27 23323Alumina Zirconia5 / 8 "3619,0000.045 "4"€5.85

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

UNITED ABRASIVES-SAIT 22235 Bánh cắt A60S 5 x.045 x7/8 12200 vòng/phút
€6.51 /đơn vị