UNISTRUT Kẹp dầm P2675-EG, mạ điện

Khoản mục: CF6EEA phần: P2675-EG
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKẹp chùm
Kết thúcĐiện mạ kẽm

Thông tin vận chuyển:

Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKết thúcKích thước máyGiá cả
Kẹp chùm tia UNISTRUT P2675-GR, Perma Green | CF6DKX P2675-GRPerma xanh--
RFQ
Kẹp chùm UNISTRUT P2785-HG, Kích thước 3-3 / 8 inch, Mạ kẽm nhúng nóng | CF6DKY P2785-HGMạ kẽm nhúng nóng3-3 / 8 "-
RFQ
Kẹp chùm UNISTRUT P2677-EG, mạ kẽm điện | CF6DLA P2677-EGĐiện mạ kẽm--
RFQ
Kẹp chùm UNISTRUT P2897-EG, mạ kẽm điện | CF6DLP P2897-EGĐiện mạ kẽm-€29.09
RFQ
Kẹp chùm tia UNISTRUT P2894-50-EG, kích thước 1/2 inch, mạ kẽm điện | CF6DLQ P2894-50-EGĐiện mạ kẽm1 / 2 "-
RFQ
Kẹp chùm UNISTRUT P2682-EG, mạ kẽm điện | CF6DLR P2682-EGĐiện mạ kẽm--
RFQ
Kẹp chùm tia UNISTRUT P1272S-GR, Perma Green | CF6DRQ P1272S-GRPerma xanh--
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

UNISTRUT Kẹp dầm P2675-EG, mạ điện