UNISTRUT Dây đai luồn dây điện 2558 lỗ P10-2-EG, kích thước 1 inch, mạ điện
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | 2 lỗ Rigid / Dây luồn dây IMC |
Kết thúc | Điện mạ kẽm |
Kích thước máy | 1" |
Quốc gia | US |
Mô hình | Kết thúc | Kích thước máy | Giá cả | |
---|---|---|---|---|
P255807-GR | Perma xanh | 3 / 4 " | - | RFQ
|
P2558-05-GR | Perma xanh | 1 / 2 " | - | RFQ
|
P255807-EG | Điện mạ kẽm | 3 / 4 " | - | RFQ
|
P2558-60-EG | Điện mạ kẽm | 6 | - | RFQ
|
P2558-60-GR | Perma xanh | 6 | - | RFQ
|
P2558-40-GR | Perma xanh | 4mm | - | RFQ
|
P255835-GR | Perma xanh | 3 1/2 lbs. | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.