UNGER TF900 Telescopic Extension Cực Dài 72-360 Inch
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cực mở rộng kính thiên văn |
Màu | Bạc / xanh lục |
Kiểu kết nối | Thuôn nhọn / Có ren |
Chiều dài | 72 "thành 360" |
Vật chất | Nylon / nhôm Anodized |
Trọng lượng tàu (kg) | 3.04 |
Chiều cao tàu (cm) | 5.59 |
Chiều dài tàu (cm) | 231.14 |
Chiều rộng tàu (cm) | 5.59 |
Mã HS | 7616995090 |
Quốc gia | DE |
Sản phẩm | Mô hình | Màu | Kiểu kết nối | Chiều dài | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
EZ250 | Bạc / xanh lục | Thuôn nhọn / Có ren | 48 "thành 96" | €87.85 | ||
EZ400 | Bạc / xanh lục | Thuôn nhọn / Có ren | 78 "thành 156" | €126.66 | RFQ
| |
ED550 | Bạc / xanh lục | Thuôn nhọn / Có ren | 72 "thành 216" | €176.93 | RFQ
| |
ED370 | Bạc / xanh lục | Thuôn nhọn / Có ren | 60 "thành 144" | €159.46 | RFQ
| |
AL14G | Xanh xám | Giảm dần | 56 " | €48.48 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.