Unger Mm40y | Cây lau nhà ướt 16 Inch Đầu cắt màu vàng | 2mxa6 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

UNGER MM40Y Lau phẳng ướt 16 inch đầu cắt màu vàng | AC2ULF 2MXA6

UNGER MM40Y Cây lau nhà ướt phẳng 16 inch Đầu cắt màu vàng

Trong kho
Khoản mục: AC2ULF phần: MM40YTham chiếu chéo: 2MXA6
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
€43.67 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCây lau ướt đầu cắt
Vật liệu cơ bảnTấm
MàuMàu vàng
trọng lượng khô8 đến 16 oz.
Loại kết thúcCắt
Có thể giặt được
Chiều dài16 "
Vật chấtTấm
Phong cách lauBằng phẳng
Chiều rộng5"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.08
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)50.8
Chiều rộng tàu (cm)12.7
Mã HS6307102030
Quốc giaDE

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMàuGiá cả
UNGER MM40R Lau phẳng ướt 16 inch Red Cut End | AC2ULE 2MXA5 MM40Rđỏ€52.85
Cây lau nhà phẳng ướt UNGER MM400 16 inch Green Cut End | AC2ULG 2MXA7 MM400màu xanh lá€44.53
UNGER MM40B Khăn lau phẳng ướt Blue Cut End | AC2ULH 2MXA8 MM40BMàu xanh da trời€44.53
Cây lau nhà ướt UNGER MD400 16 inch Xanh / trắng | AC2ULL 2MXC2 MD400Xanh / trắng€36.53

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

UNGER MM40Y Cây lau nhà ướt phẳng 16 inch Đầu cắt màu vàng
€43.67 /đơn vị