Unger Hm30a | Cao Su Xốp Cao Su Xốp Dài 30 Inch Màu Đen | 6dtg3 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bóp sàn UNGER HM30A Cao su xốp dài 30 inch màu đen | AE8KXK 6DTG3

UNGER HM30A Cao su xốp sàn cao su xốp dài 30 inch màu đen

Trong kho
Khoản mục: AE8KXK phần: HM30ATham chiếu chéo: 6DTG3
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
€66.28 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy ép sàn
Chiều cao lưỡi1-3 / 8 "
Chiều dài lưỡi30 "
Vật liệu lưỡiCao su bọt
Phong cách lưỡiLưỡi thẳng đôi
MàuĐen
Kiểu kết nốiGiảm dần
Tuân thủ FDAKhông
khung Vật liệu20 ga. Thép
Xử lý Chiều dài56 "
Xử lý vật liệuNhôm

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.76
Chiều cao tàu (cm)7.62
Chiều dài tàu (cm)74.93
Chiều rộng tàu (cm)22.86
Mã HS9603908050
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài lưỡiVật liệu lưỡiPhong cách lưỡiMàukhung Vật liệuXử lý Chiều dàiGiá cả
Bóp sàn UNGER FP750 Cao su dài 30 inch màu đỏ | AF4NPG 9DPN0 FP75030 "Cao suSảnhmàu xanh lá14 ga. Thép sơn tĩnh điện61 "€89.36
Bóp cửa sổ UNGER GS300 Đen dài 12 inch | AH8DLA 38HY04 GS30012 "Cao suSảnhĐenThau-€49.93
Bóp cửa sổ UNGER GS350 Đen dài 14 inch | AH8DLB 38HY05 GS35014 "Cao suSảnhĐenThau-€51.36
Bóp cửa sổ UNGER GS400 Đen dài 16 inch | AH8DLC 38HY06 GS40016 "Cao su bọtSảnhĐenThau-€53.21
Bóp cửa sổ UNGER PR450 Đen / Bạc Chiều dài 18 inch | AH8DLE 38HY08 PR45018 "Cao suSảnhBlack / SilverThép không gỉ-€54.11

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

UNGER HM30A Cao su xốp sàn cao su xốp dài 30 inch màu đen
€66.28 /đơn vị