Unger Cb20g | Bàn chải góc đầu xoay 8-3/5 Inch Khối Polypropylen | 3ydt3 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

UNGER CB20G Bàn chải góc đầu xoay 8-3 / 5 inch Polypropylene khối | THÊM 3YDT3

UNGER Bàn chải góc đầu xoay CB20G Khối Polypropylen 8-3 / 5 inch

Trong kho
Khoản mục: AD3DDK phần: CB20GTham chiếu chéo: 3YDT3
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
€40.90 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBàn chải góc đầu xoay
Kháng axitKhông
Kích thước khối8-2 / 3 "
Màu lôngmàu xám
Vật liệu lôngpolypropylene
Chiều dài cọ4.187 "
Chiều rộng bàn chải1.375 "
Hệ thống mã hóa màu
Tuân thủ FDAKhông
Xử lý Chiều dài56 "
Xử lý vật liệuNhôm
Số hàng5
Chiều dài tổng thể9.437 "
Nhiệt độ. Sức cảnKhông
Chiều dài cắt1.187 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.16
Chiều cao tàu (cm)3.05
Chiều dài tàu (cm)24.13
Chiều rộng tàu (cm)15.24
Mã HS9603109000
Quốc giaCN

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

UNGER Bàn chải góc đầu xoay CB20G Khối Polypropylen 8-3 / 5 inch
€40.90 /đơn vị