Unbrako U07852.037.0062 | Bộ ổ cắm Cốc vít, Kích thước ren 3/8-24, Chiều dài 5/8 Inch, 100pk | 5xcp4 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

UNBRAKO U07852.037.0062 Socket Set Screw Cup, 3/8-24 Thread Size, 5/8 Inch Length, 100Pk | AE7EDT 5XCP4

UNBRAKO U07852.037.0062 Chén vít Bộ ổ cắm, Cỡ ren 3/8-24, Chiều dài 5/8 inch, 100Pk

Trong kho
Khoản mục: AE7EDT phần: U07852.037.0062Tham chiếu chéo: 5XCP4 / 160A32
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
€26.34 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVít đặt ổ cắm
Lớp3A
Tương đương thập phân0.188 "
Kích thước ổ đĩa3 / 16 "
Loại ổHex socket
Kết thúcOxit đen
Vật chấtThép hợp kim
Chiều dài tổng thể5 / 8 "
Điểm Dia.0.206 "
Vật liệu điểmThép hợp kim
Loại điểmCup
Độ cứng Rockwell45 để 53
Nhiệt độ. Phạm vi-50 đến 550 F
Kích thước chủ đề3 / 8-24

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.57
Chiều cao tàu (cm)5.08
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Mã HS7318158020
Quốc giaUS

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

UNBRAKO U07852.037.0062 Chén vít Bộ ổ cắm, Cỡ ren 3/8-24, Chiều dài 5/8 inch, 100Pk
€26.34 /đóng gói