ULTRATECH 8611 Ngăn tường có thể thu gọn Berm 748gal
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bệ ngăn tường Colla Psible |
Màu | Đen |
Chiều cao | 12 " |
Chiều dài | 10ft. |
Dung lượng tràn | 748 gal. |
Chiều rộng | 10ft. |
Trọng lượng tàu (kg) | 32.4 |
Chiều cao tàu (cm) | 30.48 |
Chiều dài tàu (cm) | 304.8 |
Chiều rộng tàu (cm) | 304.8 |
Mã HS | 3926909985 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Màu | Chiều dài | Dung lượng tràn | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8613 | Đen | 50ft. | 5610 gal. | 15ft. | €10,967.41 | RFQ
| |
8403 | Đen | 6" | 269 gal. | 6ft. | €1,192.81 | ||
8400 | Đen | 10ft. | 748 gal. | 10ft. | €1,919.36 | ||
8401 | Đen | 50ft. | 5610 gal. | 15ft. | €7,116.70 | ||
8506 | Đen | 50ft. | 5610 gal. | 15ft. | €7,882.26 | RFQ
| |
8507 | Đen | 66ft. | 7405 gal. | 15ft. | €10,069.41 | RFQ
| |
8404 | Đen / Vàng | 60ft. | 5385 gal. | 12ft. | €7,645.64 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.