ULTRATECH 8332 Tường ngăn Berm 7405gal
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bệ ngăn tường cọc |
Màu | Đen |
Chiều cao | 12 " |
Chiều dài | 66ft. |
Vật chất | Ethylene Co đến Polymer XR5 |
Dung lượng tràn | 7405 gal. |
Chiều rộng | 15ft. |
Trọng lượng tàu (kg) | 218.63 |
Chiều cao tàu (cm) | 182.88 |
Chiều dài tàu (cm) | 121.92 |
Chiều rộng tàu (cm) | 45.72 |
Mã HS | 3926909985 |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.